ENERPAC IPR5075 Hydraulinen puristin 50 tonnin sähköpumppu 113 tuumaa | AF8FLX 25TU79

ENERPAC IPR5075 Hydraulinen puristin 50 tonnin sähköpumppu 113 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FLX Malli: IPR5075Ristiviite: 25TU79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€54,823.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko50 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus13.13 "
SylinterityyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Mitat B20.71 "
Mitat C38.25 "
Mitat D10.38 "
Mitat F36.75 "
Mitat G5"
Mitat H55.92 "
Ulottuvuus J64 "
Ulottuvuus K8"
Mitat L10.63 "
Mitta M30 "
Mitat N112.96 "
Max. Sängyn leveys28.75 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo37.12 "
Min. Pystysuuntainen päivänvalo6"
Painamalla Speed11.1 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus1 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1140.75
Laivan korkeus (cm)288.93
Laivan pituus (cm)332.74
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8462918090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JKokoMitat BMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloMin. Pystysuuntainen päivänvaloPainamalla SpeedHinta
ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 tonnia | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 sävyinen.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 tuumaa / s€141,623.36
ENERPAC IPR10075 Hydraulinen puristin 100 tonnin sähköpumppu | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 sävyinen.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 tuumaa / s€71,134.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPR5075 Hydraulinen puristin 50 tonnin sähköpumppu 113 tuumaa
€54,823.47 / yksikkö