ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 tonnia | AB8JWR 25TU78

ENERPAC IPR20075 Hydrauliliikkeen puristin 200 tonnia

Tuote: AB8JWR Malli: IPR20075Ristiviite: 25TU78
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€141,346.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko200 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus13 "
SylinterityyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Mitat B38.75 "
Mitat C36.75 "
Mitat D10 "
Mitat F64 "
Mitat G9.12 "
Mitat H84.63 "
Ulottuvuus J86.5 "
Ulottuvuus K8"
Mitat L15 "
Mitta M36 "
Mitat N125.96 "
Max. Sängyn leveys48 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo51 "
Min. Pystysuuntainen päivänvalo11 "
Painamalla Speed22.1 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus3.1 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4158
Laivan korkeus (cm)292.1
Laivan pituus (cm)411.48
Laivan leveys (cm)162.56
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 200 tonnin T-rulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JKokoMitat BMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloMin. Pystysuuntainen päivänvaloPainamalla SpeedHinta
ENERPAC IPR10075 Hydraulinen puristin 100 tonnin sähköpumppu | AF8FLW 25TU77 IPR1007566 "100 sävyinen.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 tuumaa / s€72,985.70
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPR5075 Hydraulinen puristin 50 tonnin sähköpumppu 113 tuumaa | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 sävyinen.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 tuumaa / s€60,827.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPR20075 Hydrauliliikkeen puristin 200 tonnia
€141,346.16 / yksikkö