ENERPAC IPR10075 Hydraulinen puristin 100 tonnin sähköpumppu | AF8FLW 25TU77

ENERPAC IPR10075 Hydraulinen puristin 100 tonnin sähköpumppu

Tuote: AF8FLW Malli: IPR10075Ristiviite: 25TU77
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€72,985.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko100 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus13.13 "
SylinterityyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Mitat B26.5 "
Mitat C38 "
Mitat D8.75 "
Mitat F45 "
Mitat G5.75 "
Mitat H63.19 "
Ulottuvuus J66 "
Ulottuvuus K8"
Mitat L10.63 "
Mitta M32 "
Mitat N118.94 "
Max. Sängyn leveys35 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo41.28 "
Min. Pystysuuntainen päivänvalo6.28 "
Painamalla Speed10.3 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus1.5 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1755
Laivan korkeus (cm)302.26
Laivan pituus (cm)269.24
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi8462918090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlottuvuus JKokoMitat BMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloMin. Pystysuuntainen päivänvaloPainamalla SpeedHinta
ENERPAC IPR20075 Hydraulic Shop Press 200 tonnia | AB8JWR 25TU78 IPR2007586.5 "200 sävyinen.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 tuumaa / s€141,346.16
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPR5075 Hydraulinen puristin 50 tonnin sähköpumppu 113 tuumaa | AF8FLX 25TU79 IPR507564 "50 sävyinen.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 tuumaa / s€60,827.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPR10075 Hydraulinen puristin 100 tonnin sähköpumppu
€72,985.70 / yksikkö