ENERPAC IPA5021 Hydraulinen puristin 50 tonnin ilmapumppu 82 tuuman korkeus | AF8FLC 25TU58

ENERPAC IPA5021 Hydraulinen puristin 50 tonnin ilmapumppu, 82 tuuman korkeus

Tuote: AF8FLC Malli: IPA5021Ristiviite: 25TU58
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€25,464.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko50 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus6"
SylinterityyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat B18.76 "
Mitat C54 "
Mitat D10.38 "
Mitat E28.75 "
Mitat F42.75 "
Mitat G5"
Mitat H8.75 "
Ulottuvuus J36 "
Ulottuvuus K7.25 "
Mitat L14.38 "
Mitta M30.75 "
Mitat N76 "
Max. Sängyn leveys28.75 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo48.56 "
Min. Mitta A7.06 "
Mx. Mitta A48.56 "
VirtalähdeIlma
Virtalähdeventtiilimanuaalinen
Painamalla Speed74 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus1 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 434.25
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8462918090

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac IPA5021 hydraulipuristin tarjoaa tarkan ja hallitun voiman erilaisten materiaalien ja komponenttien puristamiseen, oikaisemiseen, taivutukseen ja muotoiluun. Se soveltuu valmistus-, rakennus-, auto- ja huoltosovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Enerpac IPA5021 RC506-yksitoimisella sylinterillä ja PAM1022-ilmapumpulla on laadukas hitsattu runko, joka varmistaa maksimaalisen lujuuden ja pitkän käyttöiän.
  • Tässä H-runkoisessa hydraulipuristimessa on ainutlaatuinen Hydra-Lift-sänky, joka mahdollistaa pystysuoran päivänvalon vaivattoman säätämisen.
  • Siinä on rullapäärakenne, joka on vakiona ja mahdollistaa sylinterin liikkumisen ja lukitsemisen sivulta toiselle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa Enerpac IPA5021 hydraulipuristin?

A.

  • Irrota puristin virtalähteestä ja vapauta hydraulipaine.
  • Pyyhi puristimen ulkopinnat puhtaalla liinalla poistaaksesi lian ja roskat.
  • Tarkasta puristin vaurioiden, vuotojen tai kuluneiden osien varalta.
  • Puhdista hydrauliosat ja liittimet sopivalla puhdistusliuoksella ja harjalla.
  • Voitele puristimen liikkuvat osat valmistajan suosittelemalla tavalla.
  • Tarkista ja kiristä löysät liitännät tai liittimet.
  • Suorita säännölliset huoltotehtävät, kuten hydraulinesteen vaihto, suodattimien vaihto ja tiivisteiden tarkastus.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa hydraulipainetta?

A.

  • Määritä erityiset tehtävät, joihin tarvitset painoa.
  • Varmista, että puristin voi tuottaa riittävästi voimaa sovelluksiisi.
  • Tarkista, mahtuuko työpöytäsi materiaalit.
  • Etsi ominaisuuksia, kuten paineensäätö ja ohjelmoitavat asetukset.
  • Valitse puristin, jossa on vankat komponentit ja tukeva runko.
  • Varmista, että puristimella on tarvittavat turvatoimenpiteet.

K. Kuinka tämä hydraulipuristin asennetaan?

A.

  • Liitä pumpun hydrauliletkut sylinteriin.
  • Varmista, että hydraulinestesäiliö on täytetty suositellulle tasolle.
  • Poista kaikki ilma hydraulijärjestelmästä ilmaamalla se.
  • Liitä pumppu virtalähteeseen ja käynnistä se.
  • Varmista, että puristin ja sylinteri toimivat kunnolla suorittamalla testi.
  • Tee tarvittavat säädöt ja kohdistus sovelluksesi mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoSylinterityyppiMitat HUlottuvuus JMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloHinta
ENERPAC IPE1215 H-kehyksen lattiapuristin 10 tonnia | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€11,911.87
ENERPAC IPA-1220 H -kehyspuristinsarja | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,436.09
ENERPAC IPA-2520 H -kehyspuristinsarja | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPE-10060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,216.10
ENERPAC IPE-5060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,398.13
ENERPAC IPH-1240 H -kehyspuristinsarja | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,590.42
ENERPAC IPH-2531 H -kehyspuristinsarja | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€17,422.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPA5021 Hydraulinen puristin 50 tonnin ilmapumppu, 82 tuuman korkeus
€25,464.72 / yksikkö