ENERPAC IPA-1220 H -kehyspuristinsarja | AC9UKV 3KD79

ENERPAC IPA-1220 H Frame Press Set

Varastossa
Tuote: AC9UKV Malli: IPA-1220Ristiviite: 3KD79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,613.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko10 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus10 "
SylinterityyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat C46.75 "
Mitat D5"
Mitat E18.63 "
Mitat F24.88 "
Ulottuvuus J29.75 "
Ulottuvuus K4.25 "
Mitat L7.44 "
Mitta M35 "
Mitat N52 "
Max. Sängyn leveys18.63 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo40 "
Min. Mitta A2.44 "
Mx. Mitta A40 "
VirtalähdeIlma
Virtalähdeventtiilimanuaalinen
Painamalla Speed13.4 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus2.2 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.57
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)180.34
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8462918090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoSylinterityyppiMitat HUlottuvuus JMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloHinta
ENERPAC IPE1215 H-kehyksen lattiapuristin 10 tonnia | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,937.23
ENERPAC IPA-2520 H -kehyspuristinsarja | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPE-10060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-1240 H -kehyspuristinsarja | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,740.38
ENERPAC IPH-2531 H -kehyspuristinsarja | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42
ENERPAC IPA10023 Hydraulinen puristin 100 tonnin ilmapumppu | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€34,241.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPA-1220 H Frame Press Set
€5,613.38 / yksikkö