ENERPAC IPH-2531 H -kehyspuristinsarja | AC9ULA 3KD84

ENERPAC IPH-2531 H -kehys Paina Set

Varastossa
Tuote: AC9ULA Malli: IPH-2531Ristiviite: 3KD84

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,422.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko25 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus14 "
SylinterityyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat C57 "
Mitat D11.88 "
Mitat E29 "
Mitat F40.5 "
Mitat G4"
Mitat H13.25 "
Ulottuvuus J30 "
Ulottuvuus K5.25 "
Mitat L10.69 "
Mitta M26.5 "
Mitat N76 "
Max. Sängyn leveys29 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo54.5 "
Min. Mitta A7"
Mx. Mitta A54.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Virtalähdeventtiilimanuaalinen
Painamalla Speed34 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus5 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 279
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8462918090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoSylinterityyppiMitat HUlottuvuus JMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloHinta
ENERPAC IPE1215 H-kehyksen lattiapuristin 10 tonnia | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€11,911.87
ENERPAC IPA-1220 H -kehyspuristinsarja | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,436.09
ENERPAC IPA-2520 H -kehyspuristinsarja | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPE-10060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,216.10
ENERPAC IPE-5060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,398.13
ENERPAC IPH-1240 H -kehyspuristinsarja | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,590.42
ENERPAC IPA10023 Hydraulinen puristin 100 tonnin ilmapumppu | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€34,241.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPH-2531 H -kehys Paina Set
€17,422.98 / yksikkö