Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC HC7206 korkeapaineinen hydrauliletku, 1/4 tuuman sisähalkaisija | AE7YJN 6BU60

ENERPAC HC7206 korkeapaineinen hydrauliletku, 1/4 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AE7YJN Malli: HC7206Ristiviite: 6BU60
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
€309.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
End One Coupler Koko3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Kahden pään liitinCH604
Sisällä Dia.0.25 "
Pituus6 ft.
Materiaalikestomuovi
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti3.54 ov. sisään.
Turvallisuus tekijä4:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Enerpac HC7206 hydrauliletku vesi- ja öljypohjaisten nesteiden siirtämiseen kaivos- ja rakennussovellusten hydraulijärjestelmissä
    • Termoplastinen rakenne polyuretaanipäällysteellä ja hiiliteräsvahvikkeella takaavat korkean lujuuden, joustavuuden ja suojaavat viiltoja vastaan ​​ankarissa teollisuusympäristöissä
    • Vinyyli vedonpoistosuoja letkun molemmissa päissä, joka suojaa rasituksilta ja aksiaalisilta jännityksiltä
    • Näyttää pientä tilavuuden laajenemista paineen alaisena tehokkuuden parantamiseksi
    • Suurin käyttöpaine 10000 psi
    • 4:1 turvakerroin vaarankestävää käyttöä varten

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten letku vaihdetaan tällä Enerpac HC7206 -letkulla?

A.

  • Aluksi paineista hydraulijärjestelmä ja katkaise virransyöttö.
  • Tunnista sitten viallinen letku tarkastamalla se kulumisen, vuotojen tai vaurioiden varalta.
  • Aseta seuraavaksi tyhjennysastia letkuliittimen alle, jotta vältät nesteiden roiskumisen.
  • Löysää ja irrota sitten liittimet, jotka kiinnittävät letkun.
  • Irrota vanha letku varovasti liitännöistä ja huomioi sen reititys ja pituus.
  • Myöhemmin leikkaa vaihtoletku halutun pituisiksi tarvittaessa letkunleikkurilla.
  • Asenna lopuksi Enerpacin hydrauliletku liittämällä se asianmukaisiin hydrauliliitäntöihin.

K. Kuinka olla turvallinen hydrauliletkua vaihdettaessa?

A. Hydraulineste on myrkyllistä ja voi aiheuttaa iho-ongelmia. Käytä siksi aina käsineitä ja suojalaseja, kun vaihdat letkua. Käytä myös takkeja, joissa on pitkät hihat tai housut.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnd One Coupler KokoPituusÖljykapasiteettiHinta
ENERPAC H7206 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 jalkaa | AD6MRV 46C581 H72063 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€306.23
ENERPAC H7210 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 10 jalkaa | AD6MRW 46C582 H72103 / 8 "10 ft.5.89 ov. sisään.€459.53
ENERPAC H7220 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 20 jalkaa | AD6MRX 46C583 H72203 / 8 "20 ft.11.78 ov. sisään.€939.29
ENERPAC HC7206Q Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 jalkaa | AD6MTA 46C598 HC7206Q1 / 4 "6 ft.3.54 ov. sisään.€319.69
ENERPAC H7202 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 2 Ft | AG6RMW 46C579 H72023 / 8 "2 ft.1.18 ov. sisään.€167.44
ENERPAC H7203 Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 3 Ft | AG6RMX 46C580 H72033 / 8 "3 ft.1.77 ov. sisään.€259.76
ENERPAC HC7206B Hydrauliletku Termoplastinen 1/4 6 Ft | AG6RNJ 46C597 HC7206B3 / 8 "6 ft.3.54 ov. sisään.€487.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC HC7206 korkeapaineinen hydrauliletku, 1/4 tuuman sisähalkaisija
€309.75 / yksikkö