AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-8 Inline suodattimen pidike, 8 tuuman kanava | CD6JLK

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-8 Inline suodattimen pidike, 8 tuuman kanava

Varastossa
Tuote: CD6JLK Malli: FH24-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen pidike
VäriMusta
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Poistoaukon koko8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908688
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksieräMateriaaliPoistoaukon kokoHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IFH9 suodatinpidike, halkaisija 8 tuumaa, terästä | AD2GFG 3PAR7 SVB-IFH9-Imusuodattimen pidikeTeräs9"€546.42
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20CFH Hiilisuodattimen pidike, suodatin | CD7KYM BAC-20CFH-Suodattimen pidikeHiili-€501.14
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20HFH Hepa-suodattimen pidike, suodatin, 20 Cfm | CD7KYU BAC-20HFHBAC-17, BAC-20HEPA-suodatinTeräs3 / 4 "€422.39
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-88 Inline esisuodattimen pidike, 8 tuuman sisään- ja ulostuloaukko | CD6JLM FH24-88-Suodattimen pidikeTeräs8"€2,362.50
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MWH-44 Suodattimen pidike, 47 mm | CD6JQL MWH-4447mm suodatinSuodattimen pidike--€194.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FH24-8 Inline suodattimen pidike, 8 tuuman kanava
€823.30 / yksikkö