ENERPAC BRC106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 5-61/64 tuuman iskunpituus | AE2LXZ 4YDV4

ENERPAC BRC106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 5-61/64 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2LXZ Malli: BRC106Ristiviite: 4YDV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,949.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoM30 x 2
Base Advance Portiin1.57 "
Koko10 sävyinen.
Romahtanut korkeus11.38 "
Kaulalangan kokoM85 x 2
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.13 "
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään2.32 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus17.33 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään11.6 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljytilavuus Vedä sisään13.8 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.3.35 "
Mäntä Dia.1.25 "
Männän ulkokierteen kokoM30 x 2
Männän kierteen pituus1.02 "
Männän tyyppiVankka
Tahti5.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.918
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinMännän ulkokierteen kokoMännän kierteen pituusSatulan halkaisijaTahtiKokoHinta
ENERPAC BRC25 hydraulisylinteri, 2.5 tonnia, 5 tuuman iskunpituus | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 sävyinen.€1,259.99
ENERPAC BRC46 hydraulisylinteri, 5 tonnia, 5-1/2 tuuman iskunpituus | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 sävyinen.€2,571.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BRC106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 5-61/64 tuuman iskunpituus
€2,949.29 / yksikkö