ENERPAC BRC-sarjan vetohydraulisylinterit


Suodattaa
Liittimet: CR400 liitin , Sylinterin palautustyyppi: Yksinäyttelijä, kevätpaluu , Suorittaa loppuun: maalannut , Materiaali: Teräs , Max. Käyttöpaine: 10000 psi , Männän tyyppi: Vankka
TyyliMalliDia ulkopuolella.Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinMännän ulkokierteen kokoMännän kierteen pituusSatulan halkaisijaTahtiKokoHinta (ei alv)
A
BRC25
1.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 sävyinen.€1,300.29
A
BRC46
2.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 sävyinen.€2,512.31
A
BRC106
3.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 sävyinen.€2,924.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?