Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC BRC46 hydraulisylinteri, 5 tonnia, 5-1/2 tuuman iskunpituus | AE2LYB 4YDV6

ENERPAC BRC46 hydraulisylinteri, 5 tonnia, 5-1/2 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2LYB Malli: BRC46Ristiviite: 4YDV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,512.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1 1/4"-11 1/2 NPT
Base Advance Portiin1.69 "
Koko5 sävyinen.
Romahtanut korkeus11.88 "
Kaulalangan koko2 1/4"-14 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.69 "
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään1.13 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus17.38 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään5.6 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljytilavuus Vedä sisään6.21 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.25 "
Mäntä Dia.1.19 "
Männän ulkokierteen koko13 / 16 "-16
Männän kierteen pituus1.25 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1 1/4"-11 1/2 NPT
Tahti5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.69
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac BRC46 -sylinteriä käytetään erilaisissa teollisuus-, rakennus- ja kunnossapitosovelluksissa ja sitä voidaan käyttää raskaiden esineiden nostamiseen, kuormien työntämiseen tai vetämiseen sekä tukirakenteiden tukemiseen.

Ominaisuudet:

  • Enerpac BRC46 -sylinterissä on teräsrakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla ja rakenteellista jäykkyyttä.
  • Tämä Enerpac BRC46 -sylinteri tarjoaa männän puhallussuojan, joka estää männän varren ylivenymisen.
  • Se on integroitu männänpyyhkimeen, joka estää epäpuhtauksien pääsyn sylinterin sisään ja pidentää käyttöikää.
  • Tämä Enerpac BRC46 -hydraulisylinteri kestää jopa 10000 5.5 psi:n käyttöpaineita ja sen iskunpituus on XNUMX tuumaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä kapasiteetti ja iskunpituus tarkoittavat tässä Enerpac BRC46 hydraulisylinterissä?

A. Sylinterin kapasiteetti määrittää järjestelmän kohdistaman voiman määrän ja sylinterin isku määrää männän suurimman voiman kohdistusetäisyyden kuormaan.

K. Kuinka yhdistän tämän Enerpac BRC46 -sylinterin hydraulivirtalähteeseen?

V. Tämä BRC46-sylinteri voidaan liittää hydraulipumppuun tai voimayksikköön sopivilla letkuilla tai liittimillä.

K. Kuinka huoltan tätä Enerpac BRC46 -sylinteriä?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti sylinteri vuotojen tai vaurioiden varalta.
  • Pidä sylinteri puhtaana ja puhtaana liasta ja roskista.
  • Tarkista ja vaihda hydraulineste tarvittaessa.
  • Varmista liikkuvien osien oikea voitelu.
  • Säilytä sylinteriä kuivassa ja suojatussa ympäristössä.
  • Tarkasta ja vaihda tiivisteet tai O-renkaat, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinMännän ulkokierteen kokoMännän kierteen pituusSatulan halkaisijaTahtiKokoHinta
ENERPAC BRC106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 5-61/64 tuuman iskunpituus | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 sävyinen.€2,924.72
ENERPAC BRC25 hydraulisylinteri, 2.5 tonnia, 5 tuuman iskunpituus | AE2LYA 4YDV5 BRC251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 sävyinen.€1,300.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BRC46 hydraulisylinteri, 5 tonnia, 5-1/2 tuuman iskunpituus
€2,512.31 / yksikkö