Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC BRC25 hydraulisylinteri, 2.5 tonnia, 5 tuuman iskunpituus | AE2LYA 4YDV5

ENERPAC BRC25 hydraulisylinteri, 2.5 tonnia, 5 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2LYA Malli: BRC25Ristiviite: 4YDV5

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,300.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko3/4 "-14 NPT
Base Advance Portiin1.77 "
Koko2.5 sävyinen.
Romahtanut korkeus10.44 "
Kaulalangan koko1 1/2"-16 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.13 "
Sylinterin tehollinen alue Vedä sisään0.55 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus15.4 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin tilavuus Vedä sisään2.7 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljytilavuus Vedä sisään2.76 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.1.89 "
Mäntä Dia.0.75 "
Männän ulkokierteen koko11 / 16 "-24
Männän kierteen pituus1.13 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1 3/4"-14 NPT
Tahti5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.14
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac BRC25 hydraulinen vetosylinteri on ihanteellinen vetovoimaan mekaanisissa järjestelmissä. Sitä käytetään teollisuuden kunnossapidossa ja tukirakenteiden kaapeloinnissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on seosteräsrakenne, joka parantaa kantavuutta.
  • Tämä hydraulinen vetosylinteri on varustettu kovakromatulla männällä pidennetyn käyttöiän ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Tämän laitteen mukana tulee pölysuojus, joka tarjoaa mukavuutta ja suojaa käytön aikana.
  • Se tarjoaa paistettua emaliviimeistelyä, joka takaa korroosionkestävyyden ja pitkäkestoisen suorituskyvyn jopa haastavissa ympäristöissä.
  • Tämä laite on varustettu männänpyyhkimellä, joka vähentää tehokkaasti likaantumista ja pidentää sylinterin käyttöikää.
  • Siinä on yksitoiminen jousipalautusmekanismi, joka mahdollistaa tehokkaan ja luotettavan toiminnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat erityyppiset hydraulisylinterit?

A.

  • Yksitoiminen
  • Kaksitoiminen
  • Teleskooppiset hydraulisylinterit
  • Raidetangon sylinterit

K. Mitä eroja on yksi- ja kaksitoimisilla hydraulisylintereillä?

A. Yksitoimiset hydraulisylinterit kohdistavat voimaa sen männän sivun kautta, johon ne on kiinnitetty, laajeneen hydraulisella paineella ja vetäytyen sisään joko kuorman painon tai sisäisen jousen vaikutuksesta. Kaksitoimisessa hydraulisylinterissä sitä vastoin on kaksi porttia, jotka mahdollistavat voiman kohdistamisen molempiin suuntiin, mikä mahdollistaa sekä männän pidentämisen että sisäänvetämisen.

K. Mitä liitintä käytetään tässä hydraulisylinterissä?

V. Tässä laitteessa on CR400-liitin, joka tarjoaa suojaa ja mukavuutta käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoBase Advance PortiinMännän ulkokierteen kokoMännän kierteen pituusSatulan halkaisijaTahtiKokoHinta
ENERPAC BRC106 hydraulisylinteri, 10 tonnia, 5-61/64 tuuman iskunpituus | AE2LXZ 4YDV4 BRC1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 sävyinen.€2,924.72
ENERPAC BRC46 hydraulisylinteri, 5 tonnia, 5-1/2 tuuman iskunpituus | AE2LYB 4YDV6 BRC462.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT1.69 "13 / 16 "-161.25 "1 1/4"-11 1/2 NPT5.5 "5 sävyinen.€2,512.31

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BRC25 hydraulisylinteri, 2.5 tonnia, 5 tuuman iskunpituus
€1,300.29 / yksikkö