ENCORE PAKKAUS EP-880 -vetokalvonannostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAV 29PH62

ENCORE PACKAGING EP-880 Stretch Film -annostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9AAV Malli: EP-880Ristiviite: 29PH62

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Film -annostelija
Ytimen koko2 & 3 "
Korkeus24 "
Pituus24 "
Roll leveys12 - 20 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.916
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8422409181

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYtimen kokoKorkeusPituusHinta
HYVÄ PAKKAUS EP-840 Stretch Film Dispenser 12 tuumaa 20 tuumaa | AB8VWD 29PH60 EP-8403"22 "22 "€207.65
KORISTA PAKKAUS EP-800 -vetokalvonannostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAT 29PH59 EP-8002 & 3 "17 "17 "€101.44
ENCORE PAKKAUS EP -860 Stretch Film Dispenser 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAU 29PH61 EP-8602 & 3 "22 "22 "€249.59
ENCORE PAKKAUS EP-890 Stretch Film -annostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAW 29PH63 EP-8902 & 3 "24 "24 "€341.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING EP-880 Stretch Film -annostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa
€341.46 / yksikkö