Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄ PAKKAUS EP-840 Stretch Film Dispenser 12 tuumaa 20 tuumaa | AB8VWD 29PH60

ENCORE PACKAGING EP-840 Stretch Film -annostelija 12-20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8VWD Malli: EP-840Ristiviite: 29PH60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Film -annostelija
Ytimen koko3"
Korkeus22 "
Pituus22 "
Roll leveys12 - 20 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.069
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi7326908595
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYtimen kokoKorkeusPituusHinta
KORISTA PAKKAUS EP-800 -vetokalvonannostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAT 29PH59 EP-8002 & 3 "17 "17 "€101.44
ENCORE PAKKAUS EP -860 Stretch Film Dispenser 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAU 29PH61 EP-8602 & 3 "22 "22 "€249.59
ENCORE PAKKAUS EP-880 -vetokalvonannostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAV 29PH62 EP-8802 & 3 "24 "24 "€341.46
ENCORE PAKKAUS EP-890 Stretch Film -annostelija 12 tuumaa - 20 tuumaa | AF9AAW 29PH63 EP-8902 & 3 "24 "24 "€341.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING EP-840 Stretch Film -annostelija 12-20 tuumaa
€207.65 / yksikkö