ENCORE PAKKAUS EP-6450-72 kuplanannostelijat teräs musta 72 tuumaa | AH2LDQ 29PH68

ENCORE PACKAGING EP-6450-72 kupla-annostelijat teräs musta 72 tuumaa

Tuote: AH2LDQ Malli: EP-6450-72Ristiviite: 29PH68
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€832.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuplanannostelijat
Koko72 "
VäriMusta
Korkeus72 "
Pituus76 "
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusHinta
ENCORE PAKKAUS EP-6220D-24-kuplanannostelijat, teräs, musta, 24 tuumaa | AH2LDM 29PH65 EP-6220D-2424 "38.5 "52 "€574.44
ENCORE PAKKAUS EP-6450-48 kuplanannostelijat teräs musta 48 tuumaa | AH2LDN 29PH66 EP-6450-4848 "48 "52 "€725.47
ENCORE PAKKAUS EP-6450-60 kuplanannostelijat teräs musta 50 tuumaa | AH2LDP 29PH67 EP-6450-6050 "60 "64 "€814.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING EP-6450-72 kupla-annostelijat teräs musta 72 tuumaa
€832.47 / yksikkö