ENCORE PAKKAUS EP-6450-48 kuplanannostelijat teräs musta 48 tuumaa | AH2LDN 29PH66

ENCORE PACKAGING EP-6450-48 kupla-annostelijat teräs musta 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2LDN Malli: EP-6450-48Ristiviite: 29PH66

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€725.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuplanannostelijat
Koko48 "
VäriMusta
Korkeus48 "
Pituus52 "
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusHinta
ENCORE PAKKAUS EP-6220D-24-kuplanannostelijat, teräs, musta, 24 tuumaa | AH2LDM 29PH65 EP-6220D-2424 "38.5 "52 "€574.44
ENCORE PAKKAUS EP-6450-60 kuplanannostelijat teräs musta 50 tuumaa | AH2LDP 29PH67 EP-6450-6050 "60 "64 "€814.81
ENCORE PAKKAUS EP-6450-72 kuplanannostelijat teräs musta 72 tuumaa | AH2LDQ 29PH68 EP-6450-7272 "72 "76 "€832.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING EP-6450-48 kupla-annostelijat teräs musta 48 tuumaa
€725.47 / yksikkö