ENCORE PAKKAUS EP-6220D-24-kuplanannostelijat, teräs, musta, 24 tuumaa | AH2LDM 29PH65

ENCORE PACKAGING EP-6220D-24 kupla-annostelijat teräs musta 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2LDM Malli: EP-6220D-24Ristiviite: 29PH65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuplanannostelijat
Koko24 "
VäriMusta
Korkeus38.5 "
Pituus52 "
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)62.23
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusHinta
ENCORE PAKKAUS EP-6450-48 kuplanannostelijat teräs musta 48 tuumaa | AH2LDN 29PH66 EP-6450-4848 "48 "52 "€725.47
ENCORE PAKKAUS EP-6450-60 kuplanannostelijat teräs musta 50 tuumaa | AH2LDP 29PH67 EP-6450-6050 "60 "64 "€814.81
ENCORE PAKKAUS EP-6450-72 kuplanannostelijat teräs musta 72 tuumaa | AH2LDQ 29PH68 EP-6450-7272 "72 "76 "€832.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING EP-6220D-24 kupla-annostelijat teräs musta 24 tuumaa
€574.44 / yksikkö