ELKAY ER101Y -vesijäähdytin 115 Vac 1/4 hv 9.6 Gph | AC9KEJ 3H047

ELKAY ER101Y Vedenjäähdytin 115 Vac 1/4 Hp 9.6 Gph

Varastossa
Tuote: AC9KEJ Malli: ER101YRistiviite: 3H047 / 3EMZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,074.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtävesijäähdytin
Yhteys3/8 "ODTubing
Syvyys7.875 "
Täyden kuorman ampeerit5.8
GPH9.6
Korkeus22 "
KylmäaineHFC134A (CFC-vapaa)
Jännite115
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.1775
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)54.86
HS-koodi8418690150
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompressori (1/4 hv)
    • Varagallonia (1.90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSyvyysTäyden kuorman ampeeritKorkeusLeveysHinta
ELKAY ECH8 -vesijäähdytin 8 Gph | AB2YFQ 1PTJ5 ECH81/4 "OD-letkut10.25 "4.017.125 "13.25 "€1,248.02
ELKAY ERS11Y -vesijäähdytin 115 Vac 1/5 hv 1.5 Gph | AE2MRZ 4YK08 ERS11Y1/4 "OD-letkut7.125 "1.714 "17.125 "€1,154.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY ER101Y Vedenjäähdytin 115 Vac 1/4 Hp 9.6 Gph
€2,074.87 / yksikkö