ELKAY ECH8 -vesijäähdytin 8 Gph | AB2YFQ 1PTJ5

ELKAY ECH8 Remote Water Chiller 8 Gph

Varastossa
Tuote: AB2YFQ Malli: ECH8Ristiviite: 1PTJ5 / 3EMZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,248.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtävesijäähdytin
Yhteys1/4 "OD-letkut
Syvyys10.25 "
Täyden kuorman ampeerit4.0
GPH8.0
Korkeus17.125 "
KylmäaineHFC134A (CFC-vapaa)
Jännite115
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.2625
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi8418690150
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompressori (1/5 hv)
    • Varagallonia (0.50)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSyvyysTäyden kuorman ampeeritKorkeusLeveysHinta
ELKAY ER101Y -vesijäähdytin 115 Vac 1/4 hv 9.6 Gph | AC9KEJ 3H047 ER101Y3/8 "ODTubing7.875 "5.822 "19.5 "€2,074.87
ELKAY ERS11Y -vesijäähdytin 115 Vac 1/5 hv 1.5 Gph | AE2MRZ 4YK08 ERS11Y1/4 "OD-letkut7.125 "1.714 "17.125 "€1,154.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY ECH8 Remote Water Chiller 8 Gph
€1,248.02 / yksikkö