ELGA LA621 25l telakointialus | AA7MBL 16D223

ELGA LA621 25l telakointialus

Varastossa
Tuote: AA7MBL Malli: LA621Ristiviite: 16D223

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,310.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliö, 25 litraa
Veden tyyppiTyyppi I, II, III

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8418690120
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELGA LA611 25l -säiliö | AA7MBG 16D219 LA611€1,677.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELGA LA621 25l telakointialus
€2,310.01 / yksikkö