ELGA

ELGA LabWater -luettelo sisältää vedenpuhdistusjärjestelmiä ja suodatusjärjestelmän elementtejä, kuten järjestelmän kulutusosia ja lisävarusteita. ELGA vedenpuhdistusjärjestelmät soveltuvat ultrajälkianalyysiin, ICP-MS:ään, kliiniseen biokemiaan ja molekyylipalveluihin. Näissä puhdistusjärjestelmissä on kaksoisaallonpituinen UV-lamppu syöttöveden valohapetukseen, joka vähentää TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä) tasot alle 10 PPB:hen ja mikronisuodatinmoduulit bakteerien ja hiukkasten poistamiseksi syöttövedestä. Brändin kaksoispatruunat käytetään vedenpuhdistusjärjestelmissä mikro-organismien inaktivoimiseksi katkaisemalla nukleiinihappoja ja hajottamalla niiden DNA:ta.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ELGA Water Purification System Consummables

Vedenpuhdistusjärjestelmän kulutustarvikkeetTehokkaat UV-lamput, jotka on suunniteltu käytettäviksi vedenpuhdistusjärjestelmissä mikro-organismien inaktivoimiseksi keskeyttämällä nukleiinihapot ja hajottamalla niiden DNA: ta. Saatavana myös vaihtokasetteja (38 tuotetta)

ELGA vedenpuhdistusjärjestelmät

VedenpuhdistusjärjestelmätTyypin I, II ja III vedenpuhdistusjärjestelmät puhtaan ja puhtaan veden tuottamiseksi kriittisiin sovelluksiin laboratorioissa. Suurin lähtövirta on 2 litraa minuutissa ja saatavana 7 ja 50 litran muunnoksina (4 tuotetta)

ELGA Water Purification System Accessories

Vedenpuhdistusjärjestelmän lisävarusteetSisältää varastosäiliöt (25, 35, 40 ja 75 litraa), kauko-annostelupisteet, seinäasennussarjat, pyörät, jalkakytkimet ja paineensäätimet (48 tuotetta)

ELGA Filter Cartridges

Suodatinpatruunat(15 tuotetta)

ELGA Filter

Suodattaa(7 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

ELGA LabWater MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Aries Filterworks, Watts & 3M mallinumeroihin vedenpuhdistusjärjestelmille. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava ELGA-vedenpuhdistusjärjestelmä.

Lähetys

Nämä ELGA LabWater -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Elga

ELGA LabWater -luettelo sisältää vedenpuhdistusjärjestelmiä ja suodatusjärjestelmän elementtejä, kuten järjestelmän kulutusosia ja lisävarusteita. ELGA vedenpuhdistusjärjestelmät soveltuvat ultrajälkianalyysiin, ICP-MS:ään, kliiniseen biokemiaan ja molekyylipalveluihin. Näissä puhdistusjärjestelmissä on kaksoisaallonpituinen UV-lamppu syöttöveden valohapetukseen, joka vähentää TOC (orgaanisen hiilen kokonaismäärä) tasot alle 10 PPB:hen ja mikronisuodatinmoduulit bakteerien ja hiukkasten poistamiseksi syöttövedestä. Brändin kaksoispatruunat käytetään vedenpuhdistusjärjestelmissä mikro-organismien inaktivoimiseksi katkaisemalla nukleiinihappoja ja hajottamalla niiden DNA:ta.

Tärkeimmät kauppanimet

BIOPURE 200/300/600

BIOPURE 200/300/600

BIOPURE 300/600 toimittaa puhdistettua vettä 200, 300 ja 600 litraa tunnissa. Järjestelmä syöttää suuren määrän automatisoituja endoskooppijälleenkäsittelylaitteita ja pesurin desinfiointilaitteita.

MEDICA BIOX

MEDICA BIOX

MEDICA BIOX on kliinisen analysaattorin nesteenkäsittelylaite, joka käsittelee biologiset vaarat ja alentaa kliinisen analysaattorijätteen orgaanista ainetta ja pH:ta ennen kuin se menee viemäriin.

CENTRA R60/120

CENTRA R60/120

The CENTRA-R60/120 are full water purification, storage, control and distribution systems capable of supplying up to 120 litres per hour of filtered water using reverse osmosis, UV photo-oxidation, optional deionisation & 0.2 micrometer filtration.

Elga Competitive Advantages

ELGA LabWater PURELAB Classic

ELGA LabWater PURELAB Classic

PURELAB Classic sisältää jatkuvan vedenlaadun valvonnan, joka tarjoaa erittäin puhdasta vettä, jolla on alhainen bakteerimääritys. Järjestelmässä yhdistyvät erinomainen suorituskyky ja tehokkuus 18.2 megaohmin cm:n tyypin I ultrapuhdasta vettä tuottaen. Ne käyttävät automaattista ajoittaista kierrätystä, mikä parantaa mikrobiologista suorituskykyä.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko ELGA-vedenpuhdistusjärjestelmiä asentaa seinille?

Ne voidaan kiinnittää seiniin helposti käyttämällä merkkituotteita seinäasennussarjat.

Mikä on tuotemerkin vedenpuhdistusjärjestelmien varastointikapasiteetti?

Niitä tarjotaan jopa 50 litran säilytystilavuuksina.