Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO B-250 Hydraulinen tärinä | AD8BEV 4HT15

VIBCO B-250 Vibraattori hydraulinen

Varastossa
Tuote: AD8BEV Malli: B-250Ristiviite: 4HT15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€817.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti3970 lb
VelvollisuusJatkuva
voimasinimuotoinen
GPM @ 1000 PSI6.5
Tuloaukko1 / 2 "NPT
Max. Paine3000 psi
AsennuslevyMyydään erikseen
Poistoportti1 / 2 "NPT
Kokonaiskorkeus5.375 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys3.38 "
Täryttimen tyyppiMatala taajuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.825
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Voima @ 1000 psi (534 paunaa)
    • Nopeus @ 800 psi (5800 VPM)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 1000 PSIKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTäryttimen tyyppiHinta
VIBCO B-190 -vibraattori hydraulinen | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Matala taajuus€781.11
VIBCO B-320 -vibraattori hydraulinen | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Matala taajuus€908.00
VIBCO HC-3500 Hydraulinen tärytin | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbiini€4,094.51
VIBCO HF-1500 Hydraulinen tärytin | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbiini€3,496.53
VIBCO HF-3500 Hydraulinen tärytin | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbiini€3,759.68
VIBCO HF-800 Hydraulinen tärytin | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbiini€2,937.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO B-250 Vibraattori hydraulinen
€817.91 / yksikkö