Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN kääntyvä saranan lasikuitu 1-3 / 16 x 1-3 / 16in | AF6VFU 20KC15

ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Pivot Sarana lasikuitu 1-3/16 x 1-3/16in

Varastossa
Tuote: AF6VFU Malli: CFM.30 SH-4- CLEANRistiviite: 20KC15

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
LaakerityyppiVoideltu holkki
VäriValkoinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus1.187 "
Ovilehden leveys1.187 "
Suorittaa loppuunMatta
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1.187 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus5 / 32 "
Kantavuus225 lb
MateriaaliLasikuitu
AsennusKoko pinta
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Pin Dia.1 / 8 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKorkeusLehtien paksuusPin Dia.LeveysHinta
ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN kääntyvä sarana lasikuitu 8 tuumaa x 8 tuumaa | AF6VFV 20KC16 CFM.40 SH-5-PUHDIS1 37 / 64 "1 37 / 64 "8"7 / 32 "5 / 32 "8"€13.11
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN kääntyvä sarana lasikuitu 1-31 / 32 x 1-31 / 32 tuumaa | AF6VFW 20KC17 CFM.50 SH-6-PUHDIS1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€16.18
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN kääntyvä saranan lasikuitu 2-3 / 8 x 2-3 / 8 tuumaa | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-PUHDIS2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€23.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Pivot Sarana lasikuitu 1-3/16 x 1-3/16in
€11.33 / yksikkö