EAGLE T8404 vuotokammio, 4 ft x 6 ft x 8 In, keltainen | AG8DNT

EAGLE T8404 ​​Spill Berm, 4 jalkaa x 6 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8DNT Malli: T8404

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€971.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
VäriKeltainen
Korkeus8"
Pituus4ft.
MateriaaliPVC-päällystetty kangas
Vuotokapasiteetti120 gal.
Paino18 lb
Leveys6ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eagle T8404 -roiskevesisuoja on ihanteellinen öljyjen, kemikaalien ja muiden vaarallisten nesteiden roiskeiden tehokkaaseen hallintaan ja hillitsemiseen. Sitä käytetään teollisuusympäristöissä, laboratorioissa ja vaarallisten aineiden varastointialueilla tynnyreiden, säiliöiden ja muiden varastoyksiköiden yhteydessä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teollinen vinyylipinnoitettu polyesterirakenne, joka varmistaa poikkeuksellisen kestävyyden ja kimmoisuuden.
  • Tässä vuototorvessa on ainutlaatuiset napsautustuet, jotka tarjoavat innovatiivisen rakenteen, joka mahdollistaa vankan sivuseinän luomisen, kun valku on auki, mikä parantaa suojausominaisuuksia.
  • Siinä on erikoiskokoonpano tehokkaaseen vuototorjuntaan, mikä tarjoaa luotettavan ratkaisun vaarallisten aineiden hillitsemiseen ja leviämisen estämiseen.
  • Tämä Eagle-roiskevalli tarjoaa parannettua vakautta ainutlaatuisten napsautustukien ansiosta, mikä varmistaa tukevan sivuseinän ja estää vuodot ja roiskeet.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka käytät Eagle T8404 -vuotosuojaa?

V. Säilytä painopiste matalalla navigoiksesi laiturilla tehokkaasti. Taivuta kyynärpäitäsi ja polviasi samalla kun pysyt rentoina. Liiku hieman satulan yläpuolella painosi ollessa alhaalla ja varmista, että ulkopoljin on alhaalla paineen kohdistamiseksi renkaisiin. Keskity katsomaan eteenpäin kulman takana kohti uloskäyntiä ennakoidaksesi polun.

K. Onko olemassa tiettyjä tekijöitä, jotka on otettava huomioon valittaessa Eagle T8404 -vuodonsuojaa vaarallisille materiaaleille?

V. Kyllä, ota huomioon käsiteltävien vaarallisten aineiden tyyppi ja määrä. Varmista, että valki on kemiallisesti yhteensopiva ja että sen kapasiteetti on riittävä estämään mahdolliset roiskeet tietyssä teollisuusympäristössäsi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVuotokapasiteettiPainoLeveysHinta
EAGLE T8401 Roiskevesi, 4 jalkaa x 4 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNP T84014ft.80 gal.15 paunaa.4ft.€910.97
EAGLE T8402 ​​vuotokammio, 6 jalkaa x 6 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNQ T84026"180 gal.24 paunaa.6ft.€1,124.23
EAGLE T8403 vuotokammio, 10 jalkaa x 10 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNR T840310ft.501 gal.36 lb10ft.€1,856.61
EAGLE T8405 vuotokammio, 4 jalkaa x 8 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNU T84054ft.160 gal.28 lb8ft.€1,166.01
EAGLE T8406 vuotokammio, 8 jalkaa x 8 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNV T84068ft.320 gal.31 paunaa.8ft.€1,732.63
EAGLE T8407 Roiskevesi, 8 jalkaa x 10 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen | AG8DNW T84078ft.400 gal.38 lb10ft.€1,648.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE T8404 ​​Spill Berm, 4 jalkaa x 6 jalkaa x 8 tuumaa, keltainen
€971.57 / yksikkö