Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN kääntyvä sarana lasikuitu 8 tuumaa x 8 tuumaa | AF6VFV 20KC16

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Pivot Sarana lasikuitu 8 tuumaa x 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VFV Malli: CFM.40 SH-5-CLEANRistiviite: 20KC16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätappisarana
LaakerityyppiVoideltu holkki
VäriValkoinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus1 37 / 64 "
Ovilehden leveys1 37 / 64 "
Suorittaa loppuunMatta
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus8"
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus7 / 32 "
Kantavuus225 lb
MateriaaliLasikuitu
AsennusKoko pinta
SuuntautuminenVasen tai oikea käsi
Pin Dia.5 / 32 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKorkeusLehtien paksuusPin Dia.LeveysHinta
ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN kääntyvä saranan lasikuitu 1-3 / 16 x 1-3 / 16in | AF6VFU 20KC15 CFM.30 SH-4- PUHDISTA1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€11.33
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN kääntyvä sarana lasikuitu 1-31 / 32 x 1-31 / 32 tuumaa | AF6VFW 20KC17 CFM.50 SH-6-PUHDIS1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€16.18
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN kääntyvä saranan lasikuitu 2-3 / 8 x 2-3 / 8 tuumaa | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-PUHDIS2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€23.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Pivot Sarana lasikuitu 8 tuumaa x 8 tuumaa
€13.11 / yksikkö