Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES X0-1WP ristiliitin 1/16 tuuman polypropyleeniä - pakkaus 10 | AB4PHE 1ZKV3

ELDON JAMES X0-1WP ristiliitin 1/16 tuuman polypropeeni - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PHE Malli: X0-1WPRistiviite: 1ZKV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiliitin
Barb koko1 / 16 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
VäriValkoinen
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine150 psi
Temp. alue9 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. alueHinta
ELDON JAMES X0-1BN ristiliitin 1/16 tuuman piikkilangaton nailon - pakkaus 10 | AB4NVX 1ZJF1 X0-1BN1 / 16 "NylonMusta150 psi @ 70 astetta F-50 - 275 astetta F€23.95
ELDON JAMES X0-2BN ristiliitin 1/8 tuuman piikkilangaton nailon - pakkaus 10 | AB4NVY 1ZJF2 X0-2BN1 / 8 "NylonMusta150 psi @ 70 astetta F-50 - 275 astetta F€24.43
ELDON JAMES X0-4BN ristiliitin 1/4 tuuman piikkilangaton nailon - pakkaus 10 | AB4NVZ 1ZJF3 X0-4BN1 / 4 "NylonMusta150 psi @ 70 astetta F-50 - 275 astetta F€28.51
ELDON JAMES X0-1NK ristiliitin 1/16 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NYW 1ZJP6 X0-1NK1 / 16 "PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€23.26
ELDON JAMES X0-2NK ristiliitin 1/8 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NYX 1ZJP7 X0-2NK1 / 8 "PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€29.81
ELDON JAMES X0-4NK ristiliitin 1/4 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NYY 1ZJP8 X0-4NK1 / 4 "PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€32.22
ELDON JAMES X0-1HDPE ristiliitin 1/16 tuuman piikkilanka - 10 kpl pakkaus | AB4PDA 1ZKE5 X0-1HDPE1 / 16 "HDPELuonnollinen260 psi-80 - 226 astetta F€24.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES X0-1WP ristiliitin 1/16 tuuman polypropeeni - 10 kpl pakkaus
€26.68 / yksikkö