ELDON JAMES

Eldon James -luettelo sisältää putkenosat, PEX-letkut, polttoainejärjestelmän työkalut, kumiletkutarvikkeet, puristimet ja kiinnikkeet. Brändin piikkiliittimet on saatavana PVDF-, polyeteeni-, polypropeeni-, HDPE-, nailon- ja ruostumaton teräsversioina. Ne sallivat paineen jopa 260 psi. Hankaamaton ja syövyttävä Eldon James liittimet ovat ihanteellisia biolääketieteen teollisuudelle. Ne on valmistettu ROHS-yhteensopivista luonnonmateriaaleista.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

ELDON JAMES Barbed Tube Fittings

PiikkiputkiliittimetSisältää muoviset / metalliset Eldon James -kiinnittimet ilman, veden, polttoaineen, öljyn ja inerttien kaasujen liittämiseen. Saatavana erilaisilla liitäntätyypeillä ja tankokokoilla, jotta ne sopivat eri putkikokoihin(4262 tuotetta)

ELDON JAMES PEX Tubing

PEX-letkutJoustavat ja pitkäikäiset Eldon James -putket, joita käytetään yleisesti kupariputkien korvikkeena. Kestää jopa 150 psi: n paineita ja saatavana eri sisä- ja ulkohalkaisijoina(21 tuotetta)

ELDON JAMES Fuel Systems Tools

Polttoainejärjestelmien työkalutAutojen polttoainelinjan liitinsarjat, jotka sisältävät piikkilankaisia ​​Y: itä, tiiä, supistimia, kyynärpeleitä ja liittimiä, joiden halkaisija on 1/8, 5/32, 3/16 ja 1/4 tuumaa(1 tuote)

ELDON JAMES Polypropylene Pipe Fittings

PolypropeeniputkiliittimetLaadukkaat kuusikulmaiset nännit, joissa on kaksi MNPT-liitäntää kahden messinki- / teräsputken liittämiseksi naaraspäähän. Kestää jopa 150 psi: n paineita ja saatavana erikokoisina kierteinä(125 tuotetta)

ELDON JAMES Clamps and Fasteners

Kiinnittimet ja kiinnikkeetLaadukkaat polyeteeni-minipidikkeet, jotka on suunniteltu ASTM- ja NSF-standardien mukaisesti. Ihanteellinen putkenosien kiinnittämiseen, ja niitä on saatavana 8, 9 ja 11 hampaiden vaihtoehtona(44 tuotetta)

ELDON JAMES Polyethylene Tube Fittings

PolyeteeniputkiliittimetSisältää HDPE-valmistetut kuusikulmaiset nännit, joilla on korkea kemikaalien ja lämpötilan kestävyys. Voi toimia lämpötiloissa -80 - 226 Fahrenheit-astetta ja sopii käytettäväksi elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä lääketeollisuudessa(4 tuotetta)

ELDON JAMES Polyurethane Tubing

Polyuretaaniputket(499 tuotetta)

ELDON JAMES Pipe and Test Plugs

Putki- ja testitulpat(250 tuotetta)

ELDON JAMES Tubing

Letkut(136 tuotetta)

ELDON JAMES Pipe Fittings

Pipe Fittings(76 tuotetta)

ELDON JAMES Swivel Joints

Kääntöliitokset(20 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Eldon Jamesin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Parker-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaava Eldon James -tuote.

Lähetys

Nämä Eldon James -tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Eldon James

Eldon James -luettelo sisältää putkenosat, PEX-letkut, polttoainejärjestelmän työkalut, kumiletkutarvikkeet, puristimet ja kiinnikkeet. Brändin piikkiliittimet on saatavana PVDF-, polyeteeni-, polypropeeni-, HDPE-, nailon- ja ruostumaton teräsversioina. Ne sallivat paineen jopa 260 psi. Hankaamaton ja syövyttävä Eldon James liittimet ovat ihanteellisia biolääketieteen teollisuudelle. Ne on valmistettu ROHS-yhteensopivista luonnonmateriaaleista.

Tärkeimmät kauppanimet

Sarjan lukot

Sarjan lukot

These quick-connect fittings allow large fluid volumes to pass through at low line pressures. They feature a non-magnetic spring for MRI compatibility and a superior single barb design to withstand great pull-off strength and high pressures. These fittings feature recessed mating for protecting cont...

act surfaces and extending the life of O-rings, thereby ensuring an excellent seal. They feature a safety slide release mechanism and an audible click upon connection, to reduce accidental disconnects.

Punottu Flexelene 135C letku

Punottu Flexelene 135C letku

Eldon James braided Flexelene 135C tubing is designed for high-purity fluid under pressure. It is ideal for fluid transfer, media processing, sterile filling and pharmaceutical & biotech processing. These TPE tubes are free from halogens or phthalates and are an excellent alternative to silicone. Th...

ey are capable of withstanding temperatures ranging from -50 to 135 degrees C. They are engineered for ultra-pure fluid transfer and meet ISO, CFR, CGLP, USP Class VI and European Pharmacopoeia specifications.

Usein kysytyt kysymykset

Missä on Eldon Jamesin päämaja?

Yrityksen pääkonttori on Denverissä, Coloradossa, ja sen tuotantolaitos on yli 75000 XNUMX neliöjalkaa.

Mitä autojen polttoainejärjestelmän työkaluja tarjotaan Raptor Supplies?

Eldon Jamesin autojen polttoaineletkun liitinsarjoja ovat piikkiset Y:t, T-liittimet, liittimet, supistimet ja kyynärpäät.