Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES X0-1BN ristiliitin 1/16 tuuman piikkilangaton nailon - pakkaus 10 | AB4NVX 1ZJF1

ELDON JAMES X0-1BN ristiliitin 1/16 tuuman piikkinylonia - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4NVX Malli: X0-1BNRistiviite: 1ZJF1
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
€23.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiliitin
Barb koko1 / 16 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliNylon
VäriMusta
NoudattaminenRoHS-yhteensopiva
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Max. Paine150 psi @ 70 astetta F
Temp. alue-50 - 275 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PaineTemp. alueHinta
ELDON JAMES X0-2BN ristiliitin 1/8 tuuman piikkilangaton nailon - pakkaus 10 | AB4NVY 1ZJF2 X0-2BN1 / 8 "NylonMusta150 psi @ 70 astetta F-50 - 275 astetta F€24.43
ELDON JAMES X0-4BN ristiliitin 1/4 tuuman piikkilangaton nailon - pakkaus 10 | AB4NVZ 1ZJF3 X0-4BN1 / 4 "NylonMusta150 psi @ 70 astetta F-50 - 275 astetta F€28.51
ELDON JAMES X0-1NK ristiliitin 1/16 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NYW 1ZJP6 X0-1NK1 / 16 "PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€23.26
ELDON JAMES X0-2NK ristiliitin 1/8 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NYX 1ZJP7 X0-2NK1 / 8 "PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€29.81
ELDON JAMES X0-4NK ristiliitin 1/4 tuuman piikkilanka - 5 kpl pakkaus | AB4NYY 1ZJP8 X0-4NK1 / 4 "PVCLuonnollinen260 psi @ 70 astetta F-80 - 226 astetta F€32.22
ELDON JAMES X0-1HDPE ristiliitin 1/16 tuuman piikkilanka - 10 kpl pakkaus | AB4PDA 1ZKE5 X0-1HDPE1 / 16 "HDPELuonnollinen260 psi-80 - 226 astetta F€24.62
ELDON JAMES X0-2HDPE ristiliitin 1/8 tuuman piikkilanka - 10 kpl pakkaus | AB4PDB 1ZKE6 X0-2HDPE1 / 8 "HDPELuonnollinen260 psi-80 - 226 astetta F€28.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES X0-1BN ristiliitin 1/16 tuuman piikkinylonia - 10 kpl pakkaus
€23.95 / yksikkö