KERN AND SOHN FFN-N-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 243 300 127 mm , Kotelon korkeus: 127 mm , Kotelon pituus: 300 mm , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 233 x 193 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg, paunaa , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 193 mm , Punnituspinnan leveys: 233 mm
TyyliMallilineaarisuusHinta (ei alv)
A
FFN 1K-4N
+/-0.0004 kg€390.89
B
FFN 6K1IPN
+/-0.001 kg€390.89
C
FFN 3K0.5IPN
+/-0.001 kg€390.89
D
FFN 15K2IPN
+/-0.004 kg€390.89
E
FFN 25K5IPN
+/-0.01 kg€390.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?