EEMAX AP144480 EFD Sähköinen Tankless Vedenlämmitin 480vac | AF9TPK 30UL55

EEMAX AP144480 EFD Sähköinen Tankless Vedenlämmitin 480vac

Tuote: AF9TPK Malli: AP144480 EFDRistiviite: 30UL55

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElec säiliötön vedenlämmitin
Vahvistimet AC173.4
Oletuslämpötila120-astetta F
Syvyys10-9 / 32 "
elementitLyijytön vaihdettava kasettipesä
Korkeus17 27 / 64 "
Max. Virtausnopeus40 gpm
Min. Virtauksen aktivointi2.50 gpm
AsennusPystysuora
Vaihe3
Painealue150 psi
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Temp. alue60 astetta 90 astetta F
Lämpötila Nousu @ 2.5 GPMRajoitettu termostaattiasetuksiin
Lämpötila Nousu @ 20.0 GPM49-astetta F
Lämpötila Nousu @ 4.0 GPMRajoitettu termostaattiasetuksiin
Lämpötila Nousu @ 6.0 GPMRajoitettu termostaattiasetuksiin
Lämpötila Nousu @ 8.0 GPM122-astetta F
Jännite480 VAC
Vesiliitäntä1-1 / 4 "NPT
Vedenlämmittimen käyttöKäyttöpiste, hätäsilmä, kasvot ja puristin
Watts144,000
Leveys36 "
Langan koko2/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8516100080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vedenlämmittimen suunnittelu (käyttöpiste)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet ACPainealueTemp. alueJänniteWattsLeveysHinta
EEMAX EX1608TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX190TC ML Sähköinen säiliötön vedenlämmitin 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 - 150 psi105 astetta 110 astetta F240 VAC19,00010.5 "€959.90
EEMAX EX200TC -vesilämmitin Säiliötön 277 V 20000 W | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 - 150 psi100 astetta 140 astetta F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Vedenlämmitin ilman säiliötä 277 V 20000 W | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 - 150 psi180-astetta F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Vedenlämmitin Säiliötön 208 V 24000 Watt AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 - 150 psi100 astetta 140 astetta F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Vedenlämmitin Säiliötön 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 - 150 psi100 astetta 140 astetta F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EEMAX AP144480 EFD Sähköinen Tankless Vedenlämmitin 480vac