Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALC 40118 puhallusletku 1/2 tuuman tunnus x 15 jalkaa AA6YNZ 15E760

ALC 40118 puhallusletku 1/2 tuuman sisähalkaisija x 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA6YNZ Malli: 40118Ristiviite: 15E760

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallusletku
MateriaaliSpiraalikääritty vahvistettu synteettinen kumi
Koko1/2 "x 15 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ALC 40117 puhallusletku 1/2 tuuman tunnus x 10 jalkaa | AA6YNY 15E759 401171/2 "x 10 jalkaa.€143.50
ALC 40119 Puhallusletku 1/2 tuumaa Id x 20 jalkaa | AA6YPA 15E761 401191/2 "x 20 jalkaa€249.03
ALC 40120 puhallusletku 1/2 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AA6YPB 15E762 401201/2 "x 25 jalkaa€322.80
ALC 40121 puhallusletku 1/2 tuuman tunnus x 50 jalkaa AA6YPC 15E763 401211/2 "x 50 jalkaa€532.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALC 40118 puhallusletku 1/2 tuuman sisähalkaisija x 15 jalkaa
€193.99 / yksikkö