EDWARDS SIGNALING 869STRG-N5 Uppoasennettava torvi/Strobe, 120V, vihreä, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa

Tuote: CF4NUV Malli: 869STRG-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
VäriVihreä
Ulottuvuus5-1/2" x 5-1/2"
lampun tyyppiXenon
StandardiUL 1638 (vilkkuvalo), UL 464 (torvi)
Jännite120 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyLinssin väriValotehoAsennusKäyttölämpötila.JänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 869STRR-N5 Uppoasennus Torvi/Strobe, 120V, Punainen, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWA 16G550 869STRR-N5148 mApunainen21 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona120 VAC€399.05
EDWARDS SIGNALING 869STRA-N5 Uppoasennus Torvi/Strobe, 120V, Oranssi, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWB 16G551 869STRA-N5148 mAKeltainen90 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona120 VAC€395.38
EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 Uppoasennus Torvi/Strobe, 120V, Sininen, 5 1/2 x 5 1/2 tuuman koko | AA7PWC 16G552 869STRB-N5148 mAsininen20 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona120 VAC€455.99
EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 Uppoasennus Torvi/Strobe, 120V, Kirkas, 5 1/2 x 5 1/2 tuuman koko | AA7PWD 16G553 869STRC-N5148 mAPoista valinta150 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa120 VAC€394.50
EDWARDS SIGNALING 869STRR-AQ Uppoasennus Torvi/Strobe, 24V, Punainen, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWE 16G554 869STRR-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCpunainen21 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona24 VAC/DC€406.47
EDWARDS SIGNALING 869STRA-AQ Uppoasennus Torvi/Strobe, 24V, Oranssi, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWF 16G555 869STRA-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCKeltainen90 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona24 VAC/DC€425.85
EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Uppoasennus Torvi/Strobe, 24V, Sininen, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWG 16G556 869STRB-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCsininen20 CPSisähuuhtelu32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona24 VAC/DC€424.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 869STRG-N5 Uppoasennettava torvi/Strobe, 120V, vihreä, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa