Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 Uppoasennettava torvi/välähdys, 120V, kirkas, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7PWD Malli: 869STRC-N5Ristiviite: 16G553

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€394.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiskovalo
Nykyinen piirretty148 mA
Syvyys5 / 8 "
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus5.5 "
Kotelon väriHarmaa
KoteloSuunniteltu kestomuovi
Linssin väriPoista valinta
Valoteho150 CP
AsennusHuuhtele tai paneeli
Käyttölämpötila.32-120 astetta F sisätiloissa
Äänitaso90 dB @ 10 jalkaa
Jännite120 VAC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyLinssin väriValotehoAsennusKäyttölämpötila.JänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 869STRR-N5 Uppoasennus Torvi/Strobe, 120V, Punainen, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWA 16G550 869STRR-N5148 mApunainen21 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona120 VAC€399.05
EDWARDS SIGNALING 869STRA-N5 Uppoasennus Torvi/Strobe, 120V, Oranssi, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWB 16G551 869STRA-N5148 mAKeltainen90 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona120 VAC€395.38
EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 Uppoasennus Torvi/Strobe, 120V, Sininen, 5 1/2 x 5 1/2 tuuman koko | AA7PWC 16G552 869STRB-N5148 mAsininen20 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona120 VAC€455.99
EDWARDS SIGNALING 869STRR-AQ Uppoasennus Torvi/Strobe, 24V, Punainen, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWE 16G554 869STRR-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCpunainen21 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona24 VAC/DC€406.47
EDWARDS SIGNALING 869STRA-AQ Uppoasennus Torvi/Strobe, 24V, Oranssi, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWF 16G555 869STRA-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCKeltainen90 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona24 VAC/DC€425.85
EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Uppoasennus Torvi/Strobe, 24V, Sininen, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa Koko | AA7PWG 16G556 869STRB-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCsininen20 CPSisähuuhtelu32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona24 VAC/DC€424.52
EDWARDS SIGNALING 869STRC-AQ Uppoasennus Torvi/Strobe, 24V, Kirkas, 5 1/2 x 5 1/2 tuuman koko | AA7PWH 16G557 869STRC-AQ462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DCPoista valinta150 CPHuuhtele tai paneeli32-120 astetta F sisätiloissa, -31-150 astetta F ulkona24 VAC/DC€397.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 Uppoasennettava torvi/välähdys, 120V, kirkas, 5 1/2 x 5 1/2 tuumaa
€394.50 / yksikkö