Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 oven pidike, pinta-seinäkiinnike, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HGE Malli: 1508-AQN5Ristiviite: 2KFP1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenpidin
Vahvistinpiiri @ 24V0.015 AC / DC
Suorittaa loppuunJauheepoksi-alumiini
Pitovoima (Lb.)25 ja 50
Tulojännite120 VAC, 24 VAC/DC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)2-7/16
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)4-5/8
Lukitse rungon leveys2-3 / 4 tuumaa
Virta vaaditaan0.15 A @ 120 VAC, 0.15 A @ 24 VAC/DC
Projektio seinästä2-7 / 16 tuumaa
TyyppiSeinäteline, pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaZA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ankkurin syvyys (tuumaa) (2-1 / 4)
    • Ankkurin pituus (tuumaa) (1-5 / 8)
    • Ankkurin leveys (tuumaa) (2-1 / 4)
    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (4-1 / 16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteValmistaja SarjaTyyppiHinta
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 ovenpidike, yksikerroksinen asennus, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Lattia-asennus, yksiovi€196.61
EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 Oven pidike, Double Floor Mount, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC2HGC 2KFN8 1502-AQN5120 VAC, 24 VAC / DC-Lattia-asennus, pariovet€231.56
EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 oviteline, upotettava seinäteline, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Seinäteline, upotettu€123.52
EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 oviteline, seinäteline, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1505Huuhtele kiinnitys€172.31
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Oven pidike, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1509Wall Mount€131.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 oven pidike, pinta-seinäkiinnike, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 tuumaa
€126.42 / yksikkö