Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J07550MT Iskupistoke 3/4 tuuman käyttölaite 50mm 12 Pt | AB6GHQ 21GT68

PROTO J07550MT Iskukanta 3/4 tuuman veto 50mm 12 Pt

Varastossa
Tuote: AB6GHQ Malli: J07550MTRistiviite: 21GT68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKarkaistu teräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus3"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko50mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian syvyysSuorittaa loppuunMateriaaliSocket TypePisteiden määräOutput TypeKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
PROTO J07529M Iskupistoke 3/4 tuuman asema 29 mm 4 Pt | AA2DKP 10E392 J07529MStandardiMustaoksidiTaottu seosteräs-4Hex2.625 "metrinen€34.48
PROTO J07531 Iskupistoke 3/4 tuuman käyttölaite 1-15 / 16 tuumainen 6 Pt | AA8UJY 1ACC0 J07531StandardiMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex2 13 / 16 "SAE€53.64
PROTO J07532 Iskupistoke 3/4-tuumainen käyttö 2-tuumainen 6 Pt | AA8UJZ 1ACC1 J07532StandardiMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex2 13 / 16 "SAE€61.48
PROTO J07509L Iskupistoke 3/4-tuumainen 9/16-tuumainen 6 Pt | AA8UKA 1ACC2 J07509LSyväMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex3.25 "SAE€39.49
PROTO J07510L Iskupistoke 3/4 tuuman asema 5/8 tuumainen 6 Pt | AA8UKB 1ACC3 J07510LSyväMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex3.25 "SAE€38.60
PROTO J07511L Iskupistoke 3/4 tuuman asema 11/16 tuuma 6 Pt | AA8UKC 1ACC4 J07511LSyväMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex3.25 "SAE€39.19
PROTO J07512L iskutulppa 3/4 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AA8UKD 1ACC5 J07512LSyväMustaoksidiTaottu seosteräs-6Hex3.25 "SAE€39.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J07550MT Iskukanta 3/4 tuuman veto 50mm 12 Pt
€131.11 / yksikkö