Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5-oven pidike, seinäkiinnike, 24/120V, luokitus 0.015A

Varastossa
Tuote: AC6MDB Malli: 1505-AQN5Ristiviite: 34F727

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenpidin
Vahvistinpiiri @ 24V.015
Syvyys1.625 "
Suorittaa loppuunJauheepoksi-alumiini
Pitovoima (Lb.)25 ja 50
Tulojännite24 VAC/DC, 120 VAC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)13/16
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)4-5/8
Lukitse rungon leveys2-3 / 4 tuumaa
MateriaaliDie cast metal
Valmistaja Sarja1505
Levyn pituus2"
Levyn leveys2"
Virta vaaditaan0.15 A @ 120 VAC, 0.15 A @ 24 VAC/DC
Projektio seinästä13/16 tuumaa
TyyppiHuuhtele kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaZA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Iskulevyn syvyys (tuumaa) (1-5 / 8)
    • Iskulevyn pituus (tuumaa) (2)
    • Iskulevyn leveys (tuumaa) (2)
    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (2-5 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteValmistaja SarjaTyyppiHinta
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 ovenpidike, yksikerroksinen asennus, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Lattia-asennus, yksiovi€196.61
EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 Oven pidike, Double Floor Mount, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC2HGC 2KFN8 1502-AQN5120 VAC, 24 VAC / DC-Lattia-asennus, pariovet€231.56
EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 oviteline, upotettava seinäteline, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Seinäteline, upotettu€123.52
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 oviteline, seinäkiinnitys, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 tuuman koko | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Seinäteline, pinta€126.42
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Oven pidike, 24/120V, 0.015A Luokitus | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1509Wall Mount€131.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5-oven pidike, seinäkiinnike, 24/120V, luokitus 0.015A
€172.31 / yksikkö