Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24D LED -merkkivalo, sininen, 24V

Varastossa
Tuote: AA7PYL Malli: 125XBRMB24DRistiviite: 16G607

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMajakkavalo
Värisininen
Nykyinen piirretty0.215 A DC
Halkaisija3.25 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus3.875 "
Kotelo33% lasitäytettyä nailonia
Lampun käyttöikä148,000 hr.
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennus1/2 "sisäinen ja 3/4" ulkoinen johtokeskus
Virtalähde24 VDC
ArvosanaNEMA 4X

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyVirtalähdeHinta
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Multi Mode Beacon, keltainen, 120V, 0.108A Luokitus | AA7PYE 16G601 125XBRMA120AKeltainen0.108 A vaihtovirta120 VAC€555.12
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24D LED Multi Mode Beacon, keltainen, 24V | AA7PYG 16G603 125XBRMA24DKeltainen0.215 A DC24 VDC€506.44
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED Multi Mode Beacon, Sininen, 120V, 0.108A Luokitus | AA7PYJ 16G605 125XBRMB120Asininen0.108 A vaihtovirta120 VAC€552.21
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120A LED Multi Mode Beacon, Vihreä, 120V, 0.108A Luokitus | AA7PYN 16G609 125XBRMG120AVihreä0.108 A vaihtovirta120 VAC€577.87
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24D LED Multi Mode Beacon, Vihreä, 24V | AA7PYQ 16G611 125XBRMG24DVihreä0.215 A DC24 VDC€544.10
EDWARDS SIGNALOINTI 125XBRMR120A LED Multi Mode Beacon, punainen, 120V, 3 1/4 tuumaa halkaisija. | AA7PYT 16G613 125XBRMR120Apunainen0.108 A vaihtovirta120 VAC€558.94
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24D LED Multi Mode Beacon, punainen, 24V, 0.215A Luokitus | AA7PYV 16G615 125XBRMR24Dpunainen0.215 A DC24 VDC€545.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24D LED -merkkivalo, sininen, 24V
€552.73 / yksikkö