EDWARDS SIGNALING Monitoimiset LED-majakat


Suodattaa
Halkaisija: 3.25 " , Vilkkuu minuutissa: 65 , Korkeus: 3.875 " , Kotelon materiaali: 33% lasitäytettyä nailonia , Lampun käyttöikä: 148,000 hr. , Lampun tyyppi: LED , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Asennus: 1/2 "sisäinen ja 3/4" ulkoinen johtokeskus , Arvosana: NEMA 4X
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettyVirtalähdeHinta (ei alv)
A
125XBRMA24D
Keltainen0.215 A DC24 VDC€506.44
A
125XBRMA120A
Keltainen0.108 A vaihtovirta120 VAC€555.12
B
125XBRMB24D
sininen0.215 A DC24 VDC€552.73
B
125XBRMB120A
sininen0.108 A vaihtovirta120 VAC€552.21
C
125XBRMG120A
Vihreä0.108 A vaihtovirta120 VAC€577.87
C
125XBRMG24D
Vihreä0.215 A DC24 VDC€544.10
D
125XBRMR24D
punainen0.215 A DC24 VDC€545.27
D
125XBRMR120A
punainen0.108 A vaihtovirta120 VAC€558.94
E
125XBRMW24D
Valkoinen0.215 A DC24 VDC€511.57
E
125XBRMW120A
Valkoinen0.108 A vaihtovirta120 VAC€458.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?