EDWARDS SIGNALING 123A-N5 värinätorvi, 120 VAC, 1 11/64 tuuman syvyys

Tuote: CF4MCL Malli: 123A-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärisevä torvi
Syvyys1-11 / 64 "
Halkaisija1-3 / 16 "
Jännitearvot120 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijaJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 888D-N5 värinätorvi, punainen, 120 V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa Koko | AA8AKA 16x295 888D-N5-4.188 "-120 VAC-€1,560.81
EDWARDS SIGNALING 118-E1 värinätorvi, 12VDC, 0.07A Luokitus | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 118-G1 värähtelytorvi, 24VDC, 0.03A Luokitus | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Tärytorvi, 24VAC, 0.4A Luokitus | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC, 60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 värähtelytorvi, 24VAC, 0.2A Luokitus | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC, 60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 Vibrating Horn, punainen, 120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 Vibrating Horn, punainen, 120VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 123A-N5 värinätorvi, 120 VAC, 1 11/64 tuuman syvyys