Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 tärisevä torvi, punainen, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8AKA Malli: 888D-N5Ristiviite: 16X295

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,560.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärisevä torvi
Hälytysvirta130mA
Ympäristön lämpötila Alue32-100 astetta
Syvyys4.188 "
Suorittaa loppuunpunainen
Korkeus6.5 "
Pituus6.5 "
Asennuspinta
Huippulähtö (dBA)100
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijaJänniteJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALING 118-E1 värinätorvi, 12VDC, 0.07A Luokitus | CF4MCF 118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 118-G1 värähtelytorvi, 24VDC, 0.03A Luokitus | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 Tärytorvi, 24VAC, 0.4A Luokitus | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC, 60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 värähtelytorvi, 24VAC, 0.2A Luokitus | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC, 60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 värähtelytorvi, 120VAC, 1 11/64 tuuman syvyys | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 Vibrating Horn, punainen, 120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 Vibrating Horn, punainen, 120VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 tärisevä torvi, punainen, 120V, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa
€1,560.81 / yksikkö