EDWARDS SIGNALING Värähtelevät sarvet


Suodattaa
Hälytysvirta: 130mA , Ambient Temp. Alue: 32-100 astetta , Suorittaa loppuun: punainen , Korkeus: 6.5 " , Pituus: 6.5 " , Asennus: pinta
TyyliMalliNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijaJänniteJännitearvotHinta (ei alv)
A
888D-N5
-4.188 "-120 VAC-€1,560.81
B
123A-N5
-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
C
880D-N5
---120V--
Tarjouspyyntö
D
884D-N5
---120V--
Tarjouspyyntö
D
886D-N5
------
Tarjouspyyntö
A
889D-AW
------
Tarjouspyyntö
B
118-G1
0.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
Tarjouspyyntö
B
118-E1
0.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
Tarjouspyyntö
B
123A-G5
0.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC, 60 Hz-
Tarjouspyyntö
B
123A-E5
0.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC, 60 Hz-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?