KERN AND SOHN KB-NM-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 167 250 85 mm , Kotelon korkeus: 85 mm , Kotelon pituus: 250 mm , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: ct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, to , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
KB 650-2N
+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg100mg130 mm130 mm€492.29
A
KB 6500-1N
+/- 0.3 g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm€492.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?