NUMATICS Sandwich Dual -ilmansäädin, pyöreä


Suodattaa
Max. Paine: 150 psi , Max. Lämpötila: 115-astetta F , Venttiilin suunnittelu: lievittää
TyyliMalliSäätöalueMax. VirtausKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
554RD300JP00000
3 - 30 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
B
031RD300O000000
3 - 30 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33
A
554RD400JP00000
5 - 60 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€753.44
B
031RD700O000000
10 - 100 psi14 cfm0.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33
A
554RD100JP00000
10 - 130 psi230 cfm0.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
C
081RD100J000000
10 - 130 psi46 cfm0.125 "1.25 "0.06 "1 / 8 "NPT€552.26
C
152RD100J000000
10 - 130 psi69 cfm0.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€600.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?