EDWARDS SIGNALING 101STB-G1 Strobe-valomoduuli, sininen, 24VDC, 0.3A

Tuote: CF4LGQ Malli: 101STB-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
Värisininen
Nykyinen arvostelu0.3A
Halkaisija3-5 / 16 "
Flash-nopeus minuutissa65 FPM
Korkeus3-5 / 8 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho300000 CD
ValonlähdeDiskovalo
StandardiUL, CSA -hyväksyntä
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeuslampun tyyppiJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 101STA-E1 Strobe Light Module, Oranssi, 12VDC, 0.5A Luokitus | CF4LGL 101STA-E1Keltainen0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101STA-G1 Strobe Light Module, Oranssi, 24VDC, 0.3A Luokitus | CF4LGM 101STA-G1Keltainen0.3A--hehkuva24 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101STA-N5 Strobe Light Module, Oranssi, 120VAC, 0.12A Luokitus | CF4LGN 101STA-N5Keltainen0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101STB-E1 Strobe Light Module, Sininen, 12VDC, 0.5A Luokitus | CF4LGP 101STB-E1sininen0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101STB-N5 Strobe Light Module, Sininen, 120VAC, 0.12A Luokitus | CF4LGR 101STB-N5sininen0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101STC-E1 Strobe Light Module, kirkas, 12VDC, 0.5A Luokitus | CF4LGT 101STC-E1-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 101STC-G1 Strobe Light Module, kirkas, 24VDC, 0.3A Luokitus | CF4LGU 101STC-G1-0.3A3-5 / 16 "3-5 / 8 "-24 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101STB-G1 Strobe-valomoduuli, sininen, 24VDC, 0.3A