Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FM2022-05 muunnossarja Sininen/keltainen Esd Safe | AG3BDG 32TU60

HAKKO FM2022-05 muunnossarja Sininen/keltainen Esd Safe

Varastossa
Tuote: AG3BDG Malli: FM2022-05Ristiviite: 32TU60

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€773.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnospakkaus
VäriSininen / keltainen
Pituus110mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ESD, Sleep Mode, Parallel Remover

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
HAKKO FM2023-05 muunnossarja Sininen/keltainen Mini Parallel | AG3BDJ 32TU62 FM2023-05Sininen / keltainen4ft.€930.90
HAKKO FM2027-03 Conversion Kit Blue Esd Safe | AG3BDN 32TU66 FM2027-03sininen7.4 "€308.66

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM2022-05 muunnossarja Sininen/keltainen Esd Safe
€773.12 / yksikkö