EDSAL RLSD4872 Terassi 72 tuumaa Leveys 48 tuumaa D Harmaa | AA4KTB 12T054

EDSAL RLSD4872 Terassi 72 tuumaa leveys 48 tuumaa D harmaa

Varastossa
Tuote: AA4KTB Malli: RLSD4872Ristiviite: 12T054

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUurrettu teräslevy
VäriHarmaa
Kansi materiaaliUurrettu teräs
Syvyys48 "
Materiaali20 Gauge Uurrettu teräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
EDSAL RLSD3672 Terassi 72 tuumaa Leveys 36 tuumaa D Harmaa | AA4KTA 12T053 RLSD367236 "€39.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL RLSD4872 Terassi 72 tuumaa leveys 48 tuumaa D harmaa
€52.66 / yksikkö