A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 20,000 , ANSI/ISEA hankaustaso: 6 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 4 , Takana materiaali: Dyneema (R) , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Harmaa , Mansetti: Neuloa ranne , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: polyuretaani , Sormetyyli: Koko , Mittari: 15 , Käsi: Oikea vasen , vuorauksen materiaali: Dyneema (R) , Palm materiaali: polyuretaani , Puistonkestävä: Kyllä , Tikkausmateriaali: Dyneema (R) / Nylon / Lycra (R) , Peukalon tyyli: siipi , Paino: Valo
Leikkaa vastustuskykyiset käsineet
Ansell 11-627V -sarjan viiltosuojakäsineitä käytetään suojaamaan työntekijöiden käsiä teräviltä esineiltä, hankauksilta ja leikkauksilta. Niitä käytetään teollisuudessa, rakentamisessa, autoteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Nämä Ansell 11-627V -sarjan käsineet parantavat myös tuottavuutta varmistamalla, että työntekijät voivat suorittaa monimutkaisia tehtäviä säilyttäen samalla käsien suojan.
Ominaisuudet
- Niissä on polyuretaanipinnoite kestävyyden ja kulutuksen ja kemikaalien kestävyyden takaamiseksi.
- Näissä käsineissä on sileä rakenne pinnoitteen päällä, mikä tarjoaa erinomaisen otteen ja tuntoherkkyyden.
- Niissä on tiukka ja mukava istuvuus, joka mahdollistaa pitkän käytön aiheuttamatta epämukavuutta tai väsymystä, mikä parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja vähentää toistuvien säätöjen tarvetta.
- Nämä päällystetyt käsineet päästävät kosteuden ja lämmön karkaamaan, mikä vähentää käsien hikoilun ja epämukavuuden riskiä pitkäaikaisen käytön aikana.