EDSAL BSRR-643 ylimääräinen hyllytaso 24 syvyys x 72 tuuman leveä teräs | AA4TGJ 13D297

EDSAL BSRR-643 lisähyllytaso 24 syvyys x 72 tuuman leveys terästä

Tuote: AA4TGJ Malli: BSRR-643Ristiviite: 13D297
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€44.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti2000 lb
VäriHarmaa
DeckingSinkitty lanka
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunEmali
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
ProfiiliRaskas
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.69
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiDeckingSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
EDSAL BSR522 ylimääräinen hyllytaso 36 syvyys x 60 tuuman leveä teräs | AC9KKF 3HA53 BSR5221300 lbTeräs36 "Paistettu emali60 "€50.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL BSRR-643 lisähyllytaso 24 syvyys x 72 tuuman leveys terästä
€44.97 / yksikkö