EDSAL BSR522 ylimääräinen hyllytaso 36 syvyys x 60 tuuman leveä teräs | AC9KKF 3HA53

EDSAL BSR522 lisähyllytaso 36 syvyys x 60 tuuman leveys teräs

Varastossa
Tuote: AC9KKF Malli: BSR522Ristiviite: 3HA53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti1300 lb
VäriHarmaa
DeckingTeräs
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPaistettu emali
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti1300 lb
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.32
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiDeckingSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
EDSAL BSRR-643 ylimääräinen hyllytaso 24 syvyys x 72 tuuman leveä teräs | AA4TGJ 13D297 BSRR-6432000 lbSinkitty lanka24 "Emali72 "€44.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDSAL BSR522 lisähyllytaso 36 syvyys x 60 tuuman leveys teräs
€50.23 / yksikkö