Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3018AEIV Raceway -kulmaliitin, Norsunluu | AB3FZW 1RYL9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3018AEIV Raceway ulkoinen kulmakytkin norsunvärinen

Varastossa
Tuote: AB3FZW Malli: HBL3018AEIVRistiviite: 1RYL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
VäriNorsunluu
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
KilpailutyyppiUlkoinen kulmaliitin, metallinen
AlaluokkaKytkimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKilpailutyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3018AEGY Raceway -kulmaliitin, harmaa | AC8VFF 3EAC8 HBL3018AEGYHarmaaRaceway-kulmaliitinMetallinen€43.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3018AEIV Raceway ulkoinen kulmakytkin norsunvärinen
€46.24 / yksikkö